Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank - 1
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank - 2
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Edelstahl A2, blank

Artikelbeschreibung lesen

In 82 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).