Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 1
Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, vernickelt (E2J) - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Linsensenkschraube mit Kreuzschlitz H DIN 966, Stahl 4.8, vernickelt (E2J)

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Hinweis

DIN 966 wurde zurückgezogen und durch ISO 7047 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Gewindelängen geändert | Festigkeitsklasse 5.8 und 8.8 entfallen | Eindringtiefen der Kreuzschlitze geändert).