Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment
Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment - 1 Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/GDogHn6ojVs

Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment - 1
Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantmutter selbstsichernd Sortiment

600-teilig im System-Koffer 4.4.1, DIN 985, Stahl I8I und I6I, verzinkt, blau passiviert (A2K)
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
Sortiment mit 600 Teilen


  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M4

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M5

  • 100 Sechskantmuttern selbstsichernd M6

  • 100 Sechskantmuttern selbstischernd M8

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M10 x 1 mm

  • 50 Sechskantmuttern selbstischernd M12

  • 50 Sechskantmuttern selbstsichernd M12 x 1,5 mm
Hinweis

Festigkeitsklasse I8I und I6I