Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz VW, Audi, Seat, Skoda 13-teilig
Für die fachgerechte De- und Montage von DSG Kupplungen an VAG.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Wird die Kupplung lediglich ein- und ausgebaut ist ein Einmessen nicht erforderlich. Wird das Kupplungspaket allerdings komplett erneuert, muss die Kupplung neu eingemessen werden.
- Lieferung komplett inklusive aller Werkzeuge für die De- und Montage sowie für das Einmessen eines neuen DSG-Getriebe-Kupplungspaketes.
Lieferumfang
- 1 x Abstützbrücke für De- und Montage des Kupplungsgehäuses (T10323)
- 1 x Abzieher für Kupplungseinheit mit Bajonettaufnahme (T10373)
- 1 x Endmaß zum Einmessen eines neuen Kupplungspaketes, Verwendung zweiseitig – Ermittlung der Einrücklagertiefe K1 + K2 (T10374)
- 1 x Druckstück für Einbau und Positionierung der Kupplungseinheit (T10376)
- 1 x Lockringzange – Ausbau Sicherungsring auf der Getriebewelle
An VW/Audi/Seat und Skoda-Modelle ab Baujahr 2004 mit DSG 7-Gang Getriebe (Code 0AM) und 6-Gang Getriebe (Code 08D)
AUDI A3 / SEAT Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toldeo / SKODA Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti / VW Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touran
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!