Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
DSG-Kupplungswerkzeug-Satz 18-teilig
Zur fachgerechten De- und Montage von DSG-Kupplungen an VAG-Fahrzeugen nach Reparaturleitfaden des Herstellers
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Lieferumfang:
- 1 x Abstützbrücke für De- und Montage des Kupplungsgehäuses (T10323)
- 1 x Abzieher für Kupplungseinheit mit Bajonettaufnahme, neue Ausführung (T10373A)
- 1 x Endmaß zum Einmessen eines neuen Kupplungspaketes (T10374), Verwendung zweiseitig – Ermittlung der Einrücklagertiefe K1 + K2
- 1 x Endmaß zum Einmessen eines neuen Kupplungspaketes (T10466), Verwendung zweiseitig – Ermittlung der Einrücklagertiefe K1 + K2 – neue Ausführung ab 06.2011
- 1 x Druckstück für Einbau und Positionierung der Kupplungseinheit (T10376)
- 1 x Betätigungswerkzeug für Einrückhebel bei De- und Montage der Mechatronik (T10407)
- 1 x Montagekonus für Kupplungs-Anschlussdeckel (T10302)
- 1 x Haltebolzen für Doppelkupplung (T10303)
- 1 x Lockringzange – Ausbau Sicherungsring auf der Getriebewelle.
- Kein Einmessen nötig wenn die Kupplung lediglich ein- und ausgebaut wird.
- Bei Erneuerung des Kupplungspakets muss die Kupplung neu eingemessen werden.
- DSG 7-Gang (Code 0AM) bis 05.2011 und DSG 7-Gang (Code 0AM) ab 06.2011
- DSG 7-Gang (Code 0CW) S-tronic
- 6-Gang Schalt-Getriebe (Code 08D)
- DSG 6-Gang nass (Code 02E)
- VW Golf, Golf Plus, Eos, Jetta, Passat, Polo, Scirocco, Touran ab Baujahr 2004
- Audi A3 ab Baujahr 2004
- Seat Altea, Altea XL, Ibiza, Leon, Toldeo ab Baujahr 2004
- Skoda Fabia, Octavia, Roomster, Superb, Yeti ab Baujahr 2004
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!