Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2
Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2 - 1

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dachhaken Biberschwanz Edelstahl A2

Die Riffelung am Bügel sorgt für optimalen Form- und Kraftschluss
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
  • Mit der Montageschiene lassen sich Dachunebenheiten bis zu 25 mm mühelos ausgleichen

  • Die Montageschiene (47 × 37 und 60 × 37) ist komplett vormontiert und kann ohne Vorarbeiten direkt am Dachhaken befestigt werden


Maximale Belastungswerte mit Abstützung auf dem Dachziegel


  • Druck parallel zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Druck senkrecht zur Dachfläche: 0,9 kN

  • Zug senkrecht zur Dachfläche: -0,57 kN
Hinweis

Um ein Eindringen von Wasser zu vermeiden, den Blechziegel Biberschwanz verwenden. Zur Befestigung der Dachhaken auf dem Sparren empfehlen wir jeweils zwei Holzschrauben DIN 571 6 x 100 mm, Edelstahl A2 oder alternativ zwei ASSY® 3.0 Pan Head 6 x 100 mm, Edelstahl A2. Bitte Rand- und Achsabstände gemäß bauaufsichtlicher Zulassung beachten.