Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dach-Montageleiter
Für Wartungs-, Installations- und Reinigungsarbeiten auf dem Dach
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Durch Drehen der Leiter für Dachneigungen von ca. 15° bis 60° einsetzbar dank den Sprossen mit zwei unterschiedlich geneigten Trittflächen
- Speziell konstruierte Holme aus stabilem Aluminiumprofil bieten eine hohe Durchbiegestabiliät
- 36 mm breite, geriffelte Sprossen sorgen für eine hohe Trittsicherheit
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!