Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmblock VWM
Dämmblock VWM des Vorwandmontage-Systems VWM zur einfachen Integration ins WDVS
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Dämmblock VWM aus XPS
Zubehör zum umfassend geprüften Vorwandmontage-System (Systemprüfung durch das ift-Rosenheim)
- Für Montagewinkel VWM 80 x 80 mm bis 200 x 110 mm
- Mit zugehörigem Dämmblock einfache Integration ins WDVS
- Reduzierung von konstruktiven Wärme brücken
- Einfach mit Säge passgenau zu zuschneiden
Der Dämmblock VWM ist Bestandteil des Würth Vorwandmontage-Systems VWM besteht aus
- Montagewinkel VWM
- Dämmblock VWM
- Montagekleber VWM
Der Dämmblock VWM ist passgenau zugeschnitten auf den zugehörigen Montagewinkel VWM und eignet sich zur einfachen und schnellen Integration des Montagewinkels ins Wärmedämmverbund-System (WDVS)
Der Dämmblock VWM wird nach der Befestigung der Montagewinkel passend zugeschnitten. Fixierung am Montagewinkel erfolgt punktuell mit Montagekleber VWM.
Weitere ausführlichere Angaben zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Verarbeitungsrichtlinie/Montageanleitung.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!