Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dämmstoffhalter W-DH
Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY 4)
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges Polypropylen (PP)
- Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C
- Einfache und schnelle Montage
- Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden
- Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
Loch bohren
Dübel durch Teller fertig in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Fertig
Schraube durch Teller stecken
Schraube bündig einschrauben
Fertig
- Befestigung von Planen und Folien im Baubereich
- Teller-∅ 50 mm: Zur Befestigung von harten, selbsttragenden Dämmstoffen, z. B. Styropor
- Teller-∅ 90 mm: zur Befestigung von weichen Dämmstoffen, z. B. Stein- und Glaswolle
- Zu verarbeiten in Beton und Mauerwerk in Verbindung mit Nageldübel ∅ 8 mm
- Zu verarbeiten in Holz in Verbindung mit einer Spanplatten- oder Holzschraube mit Kopf-∅ mind. 12 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!