Dämmstoffhalter W-DH
Dämmstoffhalter W-DH
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Dämmstoffhalter W-DH - 1

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämmstoffhalter W-DH

Zur Befestigung von Dämmstoffplanen bzw. -folien auf Holzunterkonstruktion in Verbindung mit einer geeigneten Holzschraube (z.B. ASSY® 4)

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Hochwertiges Polypropylen (PP)

  • Temperaturstabil von – 40 °C bis + 100 °C

  • Einfache und schnelle Montage

  • Dämmstoffteller kann mit Nageldübel komplettiert werden

  • Dämmstoffteller kann mit Spanplattenschraube direkt auf Holz befestigt werden
Loch bohren
Dübel durch Teller fertig in das Bohrloch stecken
Spreiznagel bündig einschlagen
Fertig
Schraube durch Teller stecken
Schraube bündig einschrauben
Fertig