Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 1 Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 2 Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 3 Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 4
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 1
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 2
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 3
Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Stützteller für thermisch-akustische Dämmplatten W-DT

Zur Befestigung auf Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
  • Lieferung ohne Schraube

  • Empfohlener Schraubendurchmesser: 6 mm (z. B. Wüpofast 2.0-Schraube)

  • Der Stützteller ist mit vier in das Isoliermaterial ragenden Stiften ausgestattet, um den Halt des Isoliermaterials zu erhöhen.
Hinweis

Die Verwendung von Schrauben aus INOX-Stahl ist nicht erforderlich, da die Platte mit einer Abdeckung ausgestattet ist, die die Schraube von den nachfolgenden Wandbelägen trennt (rostige Metallteile können Rostflecken an Gipsabdeckungen verursachen)



Um die Korrosion der Schraube zu verhindern, muss das Bohrloch mit der Abdeckplatte verschlossen werden.