Dämpfungs-Set ABILIT Glas
Dämpfungs-Set ABILIT Glas - 1
Dämpfungs-Set ABILIT Glas - 2
Dämpfungs-Set ABILIT Glas - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dämpfungs-Set ABILIT Glas

Für Glastüren zum leisen und sanften Schließen der Türen

  • Farbe: Silberfarben
  • Passend für Glastürstärke: 8 / 10 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Traglast max. Geeignet für Türbreite min. Farbe Passend für Glastürstärke Anzahl VE
Preis/VE
0687917290
50 kg 400 mm Silberfarben 8 / 10 mm
1 St.
0687917291
80 kg 560 mm Silberfarben 8 / 10 mm
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.