Dampfbremse WÜTOP® DB 10
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 10 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 10 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 10

Die diffusionsfähige Dampfbremse mit gutem Rücktrocknungspotential.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Wütop® DB 10 ist eine diffusionsfähige, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck und Unterspannbahnen.



Sicherheit


  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • Sorgt für ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Trage konstruktion und somit für ein gesundes Raumklima

  • Speichert Kondensat und verhindert Spontankondensation


Technologie


  • 2-lagige Dampfbremse

  • Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich


Universell einsetzbar


  • Dach, Wand und Boden


Zeit- und Kostenersparnis


  • Durch schnelle Verarbeitung der 3 m breiten Dampfbremse

  • Einfache Verarbeitung (Transluszent)

  • Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet