Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfbremse WÜTOP® DB 155
Die Dampfbremse für dichtere Dach- und Wandkonstruktionen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Wütop® DB 155 ist eine geprüfte Dampfbremse aus flammhemmenden Polyethylen für eine dichtere Dach- und Wandkonstruktion. Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.
Sicherheit
- Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung.
- Geprüft von Ofi Wien.
Technologie
- Flammhemmende PE-Folie.
- Recyclebar und dadurch ökologisch unbedenklich.
Universell einsetzbar
Dach, Wand und Boden.
Zeit- und Kostenersparnis
Optimal für die Vorfertigung im Werk geeignet.
Optimal geeignet als Trennlage bei Estrichverlegung nach ÖNORM B2232 und im Sanierungsbereich.
Verlegeanleitung
- Wütop® 155 auf der „warmen“ Seite der Wärmedämmung mit Tacker fixieren und mit der Lattung befestigen.
- Auf ausreichend Überdeckung achten: Höhenüberdeckung: mindestens 10 cm; Seitenüberdeckung: ca. 20 cm.
- Sämtliche Überlappungen und getackerte Stellen müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband luftdicht verklebt werden.
- Zum luftdichten Anschluss am Mauerwerk wird die Bahn mit Wütop® Folienkleber oder Wütop® Folienfix verklebt und ggf. mit einer Anpresslatte zusätzlich befestigt.
- Bevor die raumseitige Bekleidung (Gipskarton, Holzverkleidung, etc.) angebracht wird, ist der korrekte Einbau der Dampfbremse nochmals zu kontrollieren und ggf. nachzubessern.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!