Dampfbremse WÜTOP® DB 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 1
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 2
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 3
Dampfbremse WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2 - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dampfbremse WÜTOP® DB 2

Diffusionsfähige, feuchteregulierende, luftdichte und besonders verlegefreundliche Dampfbremse für den Innen- und Dachausbau, in Verbindung mit diffusionsoffenen Unterdeck- und Unterspannbahnen

  • Ausführung: 3-lagig
  • Flächengewicht pro m²: 116 g
  • Rollenlänge: 50 m
  • Rollenbreite: 1,5 m
  • Fläche: 75 m²
  • Anzahl Rollen pro Palette: 46 STK
  • Werkstoff: Polypropylen - PP/Polyamid - PA
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 80 °C
  • Baustoffklasse / Bedingung: E - Normal entflammbar / nach DIN EN 13501-1
  • Wasserdampfdiffusionsäquivalente Luftschichtdicke / Bedingung: 2,52 m / nach EN 1931
  • Widerstand gegen Wasserdurchgang: W1
  • Widerstand gegen Weiterreißen (längs): 220 N
  • Widerstand gegen Weiterreißen (quer): 200 N
  • Zugkraft längs bei 50 mm: 347 N
  • Zugkraft quer bei 50 mm: 321 N
  • Farbe: Weiß
  • Breite: 1,5 m
  • Nachhaltigkeit: Schadstoffarm
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
Art.-Nr. Ausführung Flächengewicht pro m² Rollenlänge Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0681000004
3-lagig 116 g 50 m 1,5 m
75 m2
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
  • Widerstandsfähig und reißfest durch eingebettetes Gittergewebe

  • Schützt vor Wärmeverlust durch unnötige Luftbewegungen

  • Verhindert die raumseitige Durchfeuchtung der Wärmedämmung und somit eine Verminderung der Isolierwirkung

  • DB2 2SK mit beidseitig angebrachtem Klebestreifen für die dauerhaft luft-/winddichte Verklebung

  • Mit Verwendung der Wütop DB 2 in Kombination mit der diffusionsoffenen Dachunterspannbahn aus der Wütop-Serie, wird für eine ganzjährige Atmungsaktivität der Dämm- und Tragekonstruktion und somit für ein gesundes Raumklima gesorgt

DIN EN 13984



EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

10 Jahre Systemgarantie