Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dampfsperre FD Alu 1500SK
Die Abdichtungsbahn (Sd- Wert ≥ 1500m) ist eine hochwertige, kalt-selbstklebende und sehr schnell zu verarbeitende Luft- und Dampfsperre. Sie besteht aus einem Aluminiumverbund mit einem extrem reißfesten Gittergewebe, die auf der Unterseite vollflächig mit einem Acrylatkleber und einer Schutzfolie aufgerüstet ist.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Dampfsperrbahn ist speziell geeignet für die Verlegung auf Stahlprofilblech/ Trapezblech im flachgeneigten Dachbereich >2° Neigung.
Sollte es während der Verarbeitung zu einer Feuchtigkeitsbelastung durch Kondensat oder Regen kommen, dürfen die Überlappungen der Bahnen nicht geöffnet werden, da dies die Haftkraft des Acrylatklebers beeinträchtigen könnte. Bei drohendem Starkregen sind die Überlappungsstöße durch Beschweren oder Abkleben zu schützen.
Die Bahn erfüllt die Anforderung an brennbare Dampfsperren nach DIN 18234-1 "Baulicher Brandschutz großflächiger Dächer, Brandbeanspruchung von unten“ mit einem geforderten Heizwert / Brandwert von < 10.500 kJ/m2. Nach der Industriebaurichtlinie gilt dies für Dächer über 2.500 m2 mit einer Tragschale aus Stahltrapezprofilen.
- Bei Dächern mit einem konstruktiven Gefälle >2°
- Darf nicht zur Notabdichtung eingesetzt werden
- Überdeckung Längsstoß: 10 cm
- Überdeckung Querstoß: 15 cm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!