Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
USB Daten- und Ladekabel
Hochwertiges Kabel mit robuster Verarbeitung ermöglicht das Synchronisieren und Laden mit bis zu 480 Mbps.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Schnellladefunktion
- Kabelkopf aus Aluminium mit Zugentlastung
- Kompatibel mit iPhone11 Pro Max, iPhone11 Pro, iPhone XS Max, iPhone XS, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 Plus, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone SE, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 5s, iPad Pro 10.5-inch, iPad Pro 12.9-inch (2nd generation), iPad Pro 9.7-inch, iPad Pro 12.9-inch (1st generation), iPad min 4, iPad Air 2, iPad mini 3, Pad Air, iPad min 2, i Pad (6th generation), iPad (5th generation), iPod touch (6th generation).
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!