Material: Edelstahl Rostfrei (1.4301)
Sicherheitsbeschlag
Die Türdrücker sind festdrehbar gelagert auf Metallgrundrosette mit Nocken
- Diese Verbindung ist speziell für Türen mit hoher Beanspruchung
Durchgehende Befestigung
- Bestmöglicher Halt für die Rosette
Für Türstärken von 62 bis 72 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!