Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnose Softwarelizenz LOOQIT EXPERT DATA
Für die Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten in Fahrzeugen mit dem Diagnose Interface LOOQER.
Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Für die Diagnose an allen verfügbaren Steuergeräten in Fahrzeugen in Verbindung mit dem Diagnose Interface LOOQER.
Ergänzung des Softwarepakets Expert um Technische Daten
Zusätzliche Inhalte / Funktionen bei aktiver Lizenz:
- Power Repair – Anreicherung der Fehlercodes mit Zusatzinformationen (Schaltpläne, Bauteileanordnung)
- Servicefunktionen: Wartungspläne nach Herstellervorgaben, Zahnriemen und Keilrippenriemen, Reifendrücke, Radeinstelldaten, Füllmengen, Anzugsdrehmomente, Schmierstoffe, Pollenfilter Info (Lage, Tausch, usw.), Servicerückstellungen
- Diagnosefunktionen: Motormanagement, Bauteilprüfung und Bauteilbeschreibung, Schaltpläne von Motor, Airbag und Klimaanlage, Steckerbelegungen/Eingangs- und Ausgangsmesswerte, Informationen zur Kraftstoffanlage, Handbücher von Klimaanlage, Airbagsystem sowie ABS, Störungssuchtabellen, Tipps und Tricks
- Komfortsysteme: Schaltpläne für die Beleuchtung, Komfortsysteme, Zentralverriegelung, Ladesysteme, Reifendruckkontrollsysteme, Elektronische Parkbremse, Starter- und Antriebsbatterie, Kontrollleuchten, Hinweis- und Warnsysteme
Details:
- Mindestlaufzeit 12 Monate, unbefristet
- Zahlungsart: monatlich W015301308 | für 12 Monate Einmalzahlung W015312008
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!