Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnosesystem DIALOOQ C15 Gen. 47
Das Diagnosesystem DIALOOQ C15 besteht aus dem Laptop (Convertible) C15 und dem Diagnoseinterface LOOQER.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Laptop? Tablet? Oder einfach nur C15!
- Wahlweise Nutzung als Laptop mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Optimal für die Fahrzeugdiagnose mit dem Diagnoseinterface LOOQER
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Kratzfester Dragontrail Pro-Touchscreen
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® N200 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB RAM | LPDDR 5
- WIN 11 PRO
LOOQER - Der Blick in die Zukunft für neue Perspektiven
- CAN-FD, DoIP, Pass Thru fähig
- WLAN- und Bluetooth-Technologie
- Nutzung als kleiner Dongle oder mit Kabel (enthalten)
Lieferumfang:
- Laptop Convertible C15 mit Netzteil
- Diagnoseinterface LOOQER mit OBD-Verlängerunskabel, Saugnapf, USB-C Kabel, Schlüsselanhänger
- DIALOOQ Quickstart Guide
- LOOQER Quickstart Guide
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware LOOQIT
- Systemkoffer für C15
Für die funktionsfähige Diagnose wird eine WOW! Diagnoselizenz benötigt.
Sie können aus drei Lizenzpaketen auswählen:
- Art.-Nr. W015 301 007: Diagnoselizenz LOOQIT Expert
- Art.-Nr. W015 301 308: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data
- Art.-Nr. W015 301 309: Diagnoselizenz LOOQIT Expert Data Assist*
*Die Lizenz Expert Data Assist ist nicht in allen Ländern verfügbar.
Fahrzeugdiagnose an PKW und Transportern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!