Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diagnosesystem iQ 150 Generation 39
Das Diagnosesystem iQ 150 Generation 39 ist die Kombination des Snooper+ mit dem Notebook / Tablet-PC 150 im stabilen Koffer für eine servicefokussierte Fahrzeugdiagnose, Fehlersuche und Reparatur.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Umfangreiches System
- Mobiles Notebook / Tablet 150 für flexible Tätigkeiten am Fahrzeug
- Kabellose Diagnoseschnittstelle Snooper+ mit Bluetooth-Technologie (alternativ über USB möglich)
- Stabiler Koffer für die aufgeräumte, mobile Diagnose
Für den Werkstatteinsatz entwickelt
- Stabiles, spritzwasser- und staubgeschütztes Gehäuse
- Touchscreen mit kratzfestem Corning Gorilla Glas NBT
- Stoßresistente 256 GB SSD-Festplatte ohne bewegte Teile
- Wahlweise Nutzung als Notebook mit Tastatur oder als Tablet-PC mit Touchscreen
- Dokumentation von Servicefällen und interaktive Hilfe durch die WOW! Hotline dank der um 180° drehbaren HD-Web-Kamera
Optimal ausgestattet
- Intel® Pentium® Silver N5000 Prozessor
- Arbeitsspeicher 8 GB LPDDR 4 | 2,4 GHz
- Bis zu 11 Stunden kabelloses Arbeiten durch verstärkten Hochleistungsakku
- Räumlich unbegrenztes Arbeiten dank Bluetooth-Technologie, LAN und WLAN on Board
Lieferumfang
- Notebook/Tablet-PC 150 mit 360° drehbarem HD-Touch-Display
- Diagnoseinterface Snooper+ mit Bluetooth-Technologie
- Schnellanleitung iQ150 Generation 39
- Handbuch Snooper+
- Stabiler Koffer
- Vorinstallierte, nicht aktivierte WOW! Diagnosesoftware
- Vorort Ersteinweisung
Für die funktionsfähige Diagnose ist die WOW! Diagnosesoftware WSD 300 notwendig (Art.-Nr. W015 000 007).
Wir empfehlen das WOW! Power Paket bestehend aus WSD 300 (Art.-Nr. W015 000 007) und WTI 350 (Art.-Nr. W015 000 350) – für vollen Zugriff auf Power Repair und weitere WOW! Software Highlights.
Für die OBD und EOBD Diagnose an PKW und Transportern
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!