Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Diamantschleiftopf Epoxy
Ideal für alle zähelastischen Materialien
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochleistungs-Schleifteller
- Spezielle C-förmige Segmente in Klingenform, punktgenau fixiert, dadurch minimalste Unwucht für vibrationsarmes Arbeiten
- 2-Schicht-Segment mit scharfer Schnittkante und Räumfläche
- Tropfenförmige Durchbrüche am Segment für effizienteste Absaugung
Anpressdruck
Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinenund nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnach schärfung der Diamanten erreicht werden.
Maschinendrehzahl
Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!