Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochleistungs-Schleifteller
- Geschweißte Z-Segmente, punktgenau fixiert, dadurch minimalste Unwucht für vibrationsarmes Arbeiten
- Herausragende Abtragsleistung und Standzeit
- Tropfenförmige Durchbrüche am Segment für effizienteste Absaugung
- Breites Anwendungsspektrum, hohe Universalität
- Anpressdruck: Beim Schleifen in der Horizontalen ist darauf zu achten, dass nur mit dem Maschinen- und nicht mit dem Körpergewicht gearbeitet wird. Nur dann kann eine Selbstnachschärfung der Diamanten erreicht werden.
- Maschinendrehzahl: Bei hörbarem Drehzahlabfall sollte der Anpressdruck kurz zurückgenommen werden, damit sich der Schleiftopf abkühlen kann und die Drehzahl wieder auf den optimalen Wert steigt.
- Einebnen von Unebenheiten (wie z.B. verschobene Fertigbauwände), Betonoberflächen, Sichtbeton
- Abschleifen von verwitterten Betonflächen, Schutzanstrichen, Betonüberständen und Schalungsnähten
- Endbearbeitung von Betonelementen, Betontreppen
- Nivellieren von Betonböden
- Aufrauen von Böden und Wänden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!