Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll - 1
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll - 2
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll - 3
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll - 4
Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Diamant-Universalbohrkrone Nass/Trocken 1 1/4 Zoll

Sehr universell einsetzbare Diamantbohrkrone, für den Nass- und Trockeneinsatz, mit hoher Bohrgeschwindigkeit und hoher Standzeit

Artikelbeschreibung lesen

In 24 Ausführungen erhältlich
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
Hohe Wirtschaftlichkeit


  • Die hochwertige Diamant-Qualität, das sehr breite Anwendungsspektrum, nass und trocken, und die Höhe der Segmente bilden einen optimalen Kompromiß aus Funktion und Wirtschaftlichkeit

  • Eine Krone für nahezu alle Baumaterialien


Spezielles Laser-Schweißverfahren


  • Für eine optimale Segmentverbindung auf dem Kronenkörper


Leichtes und schnelles Anbohren beim handgeführten Trockenbohren


  • Im Gegensatz zu vergleichbaren Bohrkronen ist ein einfaches Anbohren möglich

  • Universell passende Anbohrhilfen für alle Kronen-∅ ab 52 mm, je Arbeitslänge

  • Sehr leicht zu lösen.


Weniger Widerstand im Material


  • Die, im Vergleich zu anderen Bohrkronen, ca. 10 % schmäleren Segmente vermeiden unnötige Reibungsverluste

  • Das Anbohren wird dadurch ebenfalls erleichtert


Zusätzlich längere Standzeit


  • Besonders hohe Segmente ermöglichen eine deutlich höhere Standzeit