Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtfolie streichbar
Universelle Dichtungsmembran für Fugen zwischen verschiedenen Bauteilen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Streich- und spritzbar
- Luft- und wasserdicht
- Dauerelastisch
- Schnelle Aushärtung
- Silikon-, lösemittel- und isocyanatfrei
- EC1 Plus
- UV beständig
Unsere Produkte mit dem Siegel EMICODE sind emissionsarm/schadstoffarm. Das Klassifizierungssystem des EMICODE- Siegels zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten, basierend auf strenger Emissionsansprüche anerkannter Institute aus.
- Die Abbindegeschwindigkeit ist von der Verarbeitungstemperatur, der Witterung sowie der Untergrundfeuchte abhängig. Bei kalter und feuchter Witterung wird die Abbindegeschwindigkeit stark verzögert
- Die Dichtfolie darf nicht als Flächenklebstoff verwendet werden
- Der Dichtstoff ist mit wasserbasierenden Farben überstreichbar
- Aufgrund der Vielzahl an Lack- und Lasurrezepturen, speziell bei Alkydharz-Anstrichen und pulverbeschichtetem Aluminium, ist eine Überprüfung durch Eigenversuche erforderlich
- Ein Kontakt mit PE, PP, Silikon, Butyl-Kautschuk, Neopren, EPDM, bitumen- und teerhaltigen Untergründen ist zu vermeiden
- Während der Aushärtephase sollte ein ausreichender Luftaustausch gewährleistet sein
- Mit größerer Schichtstärke verlängert sich die Aushärtungszeit
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
- Zum Überstreichen von Fugen und Leckagen
- Zur Abdichtung von Anschlussfugen zu Bauelementen
- Der Untergrund muss tragfähig sowie sauber, trocken und frei von losen Teilen, Fett, Rost und Wasser sein
- Um die Haftung von Putz auf dem Dichtstoff zu optimieren, wird das Einlegen/Andrücken eines Glasfaserfugendeckstreifens oder Glasfaservlies in den noch nicht ausreagierten Dichtstoff empfohlen
- Untergrund mit IPA-Reiniger (Art.-Nr. 0893223500) vorreinigen. Untergründe wie Mauerwerk sind mit Haftplus Kunststoff/Holz/Stein vorzubehandeln
- Dichtmasse auf abzudichtende Fuge auftragen und mit einem Flachpinsel verstreichen. Dabei den Dichtstoff mindestens 10 mm über beide Seiten hinaus streichen. Die Schichtdicke sollte ca. 3 mm betragen
- Spätestens nach 3 Monaten sollte die Dichtfolie überdeckt werden
- Für Untergründe aus Eisen, Aluminium, Kupfer, Messing, GFK, Polycarbonat, Fichte und Eiche ist kein Voranstrich notwendig
- Für die Untergründe PVC hart, ABS, EPS, Beton, Ziegel und PMMA ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Kunststoff/Holz/Stein zu verwenden
- Für Untergründe aus Edelstahl ist der Oberflächenhaftvermittler HaftPlus Metall zu verwenden
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!