Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtschlämme Bitudicht 1K
Einkomponentige, lösungsmittelfreie, polystyrolgefüllte Bitumendickbeschichtung zur Abdichtung von erdberührten
Bauteilen; Fußböden, Balkonen und Terrassen. Abdichtungsstoff gemäß ÖNORM EN 15814.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Polystyrolgefüllt
Das Material lässt sich gut verarbeiten und ist geschmeidig. Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und somit eine optimale Abdichtung gewährleistet
Thixotrop
Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen
Laut Normen geprüft
Bauaufsichtliches Prüfzeugnis vorhanden
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195
Geringer Verbrauch
Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge
Wassereinwirkungsklassen lt. DIN 18533, Tab. 1:
- W1-E - Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
- W2.1E - mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m)
- W3-E - nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken
- W4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen.
Nicht mit Lösemittel und Zement mischen!
Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18 195 “Bauwerksabdichtung” beachten
1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke
Erfüllt die Anforderungen der DIN 18 195
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 25 Qualitätsstufe 4
- Abdichtung von erdberührten Bauteilen gegen Bodenfeuchtigkeit, nichtdrückendes Wasser und drückendes Wasser
- Abdichtung von Fußbodenflächen unter Schutz- und Lastverteilungsschichten gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Kellern und nicht unterkellerten Gebäuden
- Abdichtung von Balkonen und Terrassen gegen Oberflächenwasser mit Estrich auf Trennlage als Schutzschicht
- Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken zum Schutz vor aggressiven Wässern
- Lösemittelfrei
Voranstrich:
Den trockenen oder mattfeuchten Untergrund mit Bitudicht 1 K (1:10 mit Wasser gemischt) vorstreichen. Nach der Trocknung des Voranstriches erfolgt der Auftrag der Bitudicht 1K in zwei Arbeitsgängen mittels Glättkelle, Zahnglätter oder Spachtel. Bei aufstauendem Sickerwasser muss ein Glasfaserarmierungsgewerbe vollflächig in die erste Schicht mit eingearbeitet werden. Verarbeitung lt. DIN 18533 beachten!
Beim Verfüllen der Baugrube muss die Abdichtung bereits durchgehärtet sein und die Flächen müssen durch geeignete Schutzschichten (Drain- und Perimeterdämmplatten) vor Beschädigung geschützt werden. Die Perimeterdämmung sollte im Punktklebeverfahren (5-8 Klebepunkte/m2) mit Bitudicht auf die ausgehärtete Abdichtung aufgebracht werden. (Verbrauch 1-2 L/m2).
Reinigung:
Hände und Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden. Im ausgehärteten Zustand kann das Produkt nur mehr mechanisch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!