Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtschlämme Bitudicht 2K
Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumen-Kautschuk-Beschichtung mit Polystyrol- Kugelfüllung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Polystyrolgefüllt
Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und eine optimale Abdichtung gewährleistet
Zweikomponentig
Schnelle Reaktion auch bei schlechten Witterungsbedingungen
Nach 3 Stunden regenfest
Thixotrop
Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen
Laut Normen geprüft
Bitumendickbeschichtung nach ÖNORM EN 15814 für die Verwendung lt. DIN 18533
Geringer Verbrauch
Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge
Wassereinwirkungsklassen lt. DIN 18533, Tab. 1:
- W1-E - Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser
- W2.1E - mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m)
- W3-E - nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken
- W4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen. Nicht mit Lösemittel und Zement mischen! Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18533 beachten.
1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke
Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!
- Zur Abdichtung von horizontalen, nicht begehbaren Oberflächen
- Zur Außenabdichtung von Fundamenten, Kellern und Tiefgaragen
- Zum Kleben von Hartschaumdämm-, Schutzund Dränplatten auf Bitumen- und mineralischen Untergründen
- Zum Schutz von horizontalen Flächen gegen Feuchtigkeit
- Zur Abdichtung von Balkonen und Terrassen gegen Oberflächenwasser mit Estrich als Schutzschicht
- Zur Außenabdichtung von Becken, Behältern, Brunnen und Einstiegsbauwerken
- Zum Schutz vor aggressiven Wässern
- Lösemittelfrei
Die Thixotrope Emulsion kurz aufrühren. Danach die Pulverkomponente zugeben und beide Komponenten zu einer homogenen Masse mischen.
Das angemischte Material ist eine Stunde verarbeitbar. Mischungsverhältnis bei Teilmengen:
Emulsion:Pulver = 4:1 Gewichtsteile. Voranstrich: den trockenen oder mattfeuchten Untergrund mit
Bitudicht 2K (1:10 mit Wasser gemischt) vorstreichen.
Nach der Trocknung des Voranstriches erfolgt der zweilagige Auftrag von Bitudicht 2K mittels Glättkelle oder Spachtel.
Verarbeitungshinweise der DIN 18533 beachten!
Beim Verfüllen der Baugrube muss die Abdichtung bereits durchgehärtet sein und die Flächen müssen durch geeignete Schutzschichten (Drain- und Perimeterdämmplatten) vor Beschädigung
geschützt werden. Die Perimeterdämmung sollte im Punktklebeverfahren (5-8 Klebepunkte/m2) mit Bitudicht auf die ausgehärtete Abdichtung aufgebracht werden. (Verbrauch 1-2 L/m2).
Reinigung:
Hände und Arbeitsgeräte können im frischen Zustand mit ausreichend Wasser leicht gereinigt werden. Im ausgehärteten Zustand kann das Produkt nur mehr mechanisch entfernt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!