Dichtschlämme Bitudicht 2K
Dichtschlämme Bitudicht 2K - 1
Dichtschlämme Bitudicht 2K - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtschlämme Bitudicht 2K

Zweikomponentige, lösungsmittelfreie, hochflexible, rissüberbrückende Bitumen-Kautschuk-Beschichtung mit Polystyrol- Kugelfüllung zur Abdichtung von erdberührten Bauteilen, Fußböden, Balkonen und Terrassen.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Polystyrolgefüllt


Durch die Polystyrolkugeln wird die Mindestschichtdicke vorgegeben und eine optimale Abdichtung gewährleistet



Zweikomponentig


Schnelle Reaktion auch bei schlechten Witterungsbedingungen


Nach 3 Stunden regenfest



Thixotrop


Leichte Verarbeitung auch auf senkrechten Flächen



Laut Normen geprüft


Bitumendickbeschichtung nach ÖNORM EN 15814 für die Verwendung lt. DIN 18533



Geringer Verbrauch


Höhere m2- Leistung mit gleicher Menge



Wassereinwirkungsklassen lt. DIN 18533, Tab. 1:


  • W1-E - Bodenfeuchte und nicht drückendes Wasser

  • W2.1E - mäßige Einwirkung von drückendem Wasser (Eintauchtiefe = 3m)

  • W3-E - nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken

  • W4-E - Spritzwasser am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter erdberührten Wänden
Hinweis

Nicht unter +5°C und über +30°C und nicht bei (drohendem) Regen verarbeiten. Rückseitige Feuchtigkeitseinwirkung verhindern. Abgedichtete Flächen durch Schutzschichten vor mechanischer Beanspruchung schützen. Abgedichtete Balkone und Terrassen nicht mit Stelzlagern oder im Dünnbettverfahren überbauen. Nicht mit Lösemittel und Zement mischen! Bei der Verarbeitung die Angaben der DIN 18533 beachten.



1l Bitudicht entspricht bei 1 m2 Fläche 1 mm Auftragsstärke

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Vorversuche erforderlich!