Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtstoffglättemittel
Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen geeignet
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Universell einsetzbares Glättemittel für alle Arten von Dichtstoffen
- Einfache Verarbeitung aus der Aerosoldose ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte Anwendung
- Sorgt für eine schnellere Aushärtung und gleichmäßige Vernetzung der Dichtstofffuge
- Verhindert das Anhaften von Dichtstoff am Abziehwerkzeug
Die Verfugung von Stahlteilen kann bei der Verwendung des Dichtstoffglättemittels zur Korrosion führen.Vorsicht: Bei saugfähigen Untergründen können sich farbliche Ränder bzw. Flächen abzeichnen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, überschüssiges Glättemittel kurz nach Anwendung von der Glasscheibe entfernen. Vorsicht. Kann auf satiniertem Glas leichte Trübungen verursachen.
Bei der Anwendung auf Naturstein sollte überschüssiges Glättemittel vor dem Antrocknen mit klarem Wasser abgespült werden, um eine Fleckenbildung zu vermeiden. Dose während der Verarbeitung schräg halten, damit sich das Steigrohr in der Flüssigkeit befindet. Zu langes horizontales Halten der Dose führt dazu, dass die Dose nur zur Hälfte entleert wird.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Glättemittel zum sauberen und gleichmäßigen Abziehen von Dichtstofffugen. Dichtstoffoberfläche wird dadurch geschmeidiger und härtet schneller aus. Kurz nachdem die Fuge abgezogen wurde, sollte überschlüssiges Glättemittel auf den anliegenden Untergründen entfernt werden.
Bitte den Würth "Dichtstoff Leitfaden" beachten.
Nach dem Auftragen des Dichtstoffes, diesen mit Dichtstoffglättemittel besprühen, bzw. beschmieren und anschließend mit einem Fugenglätter abziehen. Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!