Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband Flexband Easy Perfect außen SK/VSK
Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft für die Fugenabdichtung von anspruchsvollen Anschlüssen im Außenbereich.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezialklebstoff mit exzellenter Anfangs- und Endklebekraft
- Einseitig und wechselseitig verklebbar mit vollflächiger Selbstklebung und Selbstklebestreifen
Geprüfte Dichtungseigenschaften
- Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320
- Schlagregendicht bis 1200 Pa
- 12 Monate UV-beständig bei Freibewitterung
Liner geteilt mit Schlitzung
- Kein Vorstehen der Abdeckfolie, einfache Verarbeitung
Perfekte Anpassung an den Untergrund
- Dünn, weich und dehnfähig
Vliesoberfläche überputzbar, überspachtelbar & überstreichbar
Auch bei Kälte einsatzbereit
- Verarbeitung zu jeder Jahreszeit möglich
Abdichtung von Fenster- und Türanschlussfugen im Außenbereich bei üblichen und erhöhten Anforderungen.
Die Untergründe grob von Verunreinigungen befreien. Alle Untergründe müssen tragfähig und trocken sein, bei schwierigen und stark saugenden Untergründen (z.B. Weichfaserdämmplatten) ist ein Primer zu verwenden.
Fensterdichtband am Blendrahmen oder Blendrahmenrücken aufkleben und mit einer Andrückwalze gut festdrücken. Fenstermontieren und Anschlussfuge mit PU-Schaum ausschäumen.
Zur Montage am Mauerwerk vollflächig an der Wand fixieren und mit Andrückwalze gut festdrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!