Dichtungsband Flexband Easy Perfect innen SK/VSK

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband Flexband Easy Perfect innen SK/VSK

Fensterdichtungsband mit extrem hoher Klebekraft für die Fugenabdichtung von anspruchsvollen Anschlüssen im Innenbereich

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Spezialklebstoff mit exzellenter Anfangs- und Endklebekraft


  • Einseitig und wechselseitig verklebbar mit vollflächiger Selbstklebung und Selbstklebestreifen

Geprüfte Dichtungseigenschaften


  • Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320

  • Luftundurchlässig

  • 3 Monate UV-beständig

Liner geteilt mit Schlitzung


  • Kein Vorstehen der Abdeckfolie, einfache Verarbeitung

Perfekte Anpassung an den Untergrund


  • Dünn, weich und dehnfähig

Vliesoberfläche überputzbar, überspachtelbar & überstreichbar


Auch bei Kälte einsatzbereit


  • Verarbeitung zu jeder Jahreszeit möglich

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen. Vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wie gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.