Dichtungsband Paneel Soft
Dichtungsband Paneel Soft - 1
Dichtungsband Paneel Soft - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband Paneel Soft

Sehr weicher, hochwertiger, geschlossenzelliger PVC-Schaum für sehr leichte Kompression in Ausführung als schnelle Rolle.

  • Werkstoff: Geschlossenzelliger PVC-Schaum
  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Farbe: Grau
  • Baustoffklasse: B1 - Schwer entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102-1
  • Raumgewicht: 110 kg/m³
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 24 Monate / bei 15°C bis 25°C

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Gesamtstärke Rollenlänge Breite Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0875200201
10 mm 10 m 20 mm Geschlossenzelliger PVC-Schaum
15 St.
0875200154
4,5 mm 20 m 15 mm Geschlossenzelliger PVC-Schaum
20 St.
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
Sehr gute Dichteigenschaften


Wasserundurchlässig bei 30% Kompression. Besonders zum Abdichten von leicht verformbaren Materialien geeignet.



Zeitsparende Verarbeitung


Das Abdeckpapier wird beim Abrollen der Rolle automatisch abgezogen und kann nachträglich entfernt werden.



Gute Materialverträglichkeit


Weitgehend beständig gegen verdünnte Säuren, Laugen, Benzine, Alkohole, Glycerine, Öle, Fett und Salzwasser.



Hohe Absorbiereigenschaften


Schall- und schwingungsdämpfend.

Hinweis

Der Untergrund muss trocken, fett-, span- und staubfrei sein. Im verklebten Bereich darauf achten, dass sich kein Stauwasser bilden kann.