Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband VKP BASIC
Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Geprüfte Bandqualität mit Schlagregendichtheit von 300 Pa
- Einsetzbar bis zu einer Gebäudehöhe von 20 m
Geprüfte direkte Bewitterungs- und UV-Beständigkeit
- Erhöhte Sicherheit und erweiterter Einsatzbereich durch die zusätzliche Prüfung
- Vermeidung von Reklamationen und kostenintensiver Nacharbeit
Große Toleranzaufnahme der Bänder
- Das Band dichtet auch bei Toleranzen der Fuge sicher ab
- Kostenersparnis durch den Einsatz von wenigen Bandabmessungen
Zeitsparende Verarbeitung
- Keine Vorbehandlung mit Primer nötig
- Kein Einsatz von Verarbeitungswerkzeugen
Vorkomprimiert und selbsklebend
- Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP-Basic dichtet die Fuge sicher und dauerhaft in einem Arbeitsgang ab
- Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht
- Je nach Einbaudauer entwickelt die nicht klebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial
Die richtige Bandabmessung auswählen:
- Fugenbreiten vom Bau definieren und in der „Schlagregendichtigkeit“ einordnen
- Danach gewünschte Banddimension auswählen
- Art.-Nr. gemäß Bandfarbe auswählen
- Rollenmenge festlegen
Weitere Hinweise:
- Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Basic ist temperaturabhängig
- Das Aufgehverhalten des Bandes unterliegt keiner bestimmten Spezifikation und beruht nur auf Erfahrungswerten
- Die Rückstellung des Bandes ist abhängig von der Lager- und Verarbeitungstemperatur. Es gilt: Je länger die Lagerzeiten und je tiefer die Verarbeitungstemperaturen, desto länger sind die Rückstellzeiten.
- Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern
** nur bei schlagregendichtem Einbau
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Dieses Produkt erfüllt nach ÖGNI Kriterienkatalog Neubau Version 2023 ENV1.2_Kriterium 40 Qualitätsstufe 4
- Zur Abdichtung gegen Wind-, Sonnen- und Regeneinwirkungen sowie zur Vermeidung von Wärmeverlusten nach den Vorgaben der Energieeinsparverordnung und RAL-Gütegemeinschaft
- Kann direkter Bewitterung ausgesetzt werden
- Im Bau: Dehnungsfugen, Fensterkopplungen, Abdichtung zwischen Fertigbauteilen, Trennwänden usw.
- Allgemeine Industrie: Containerbau, Klimaanlagen, Maschinen- und Apparatebau usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!