Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dichtungsband VKP® PLUS
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiges, imprägniertes, vorkomprimiertes BG1-Dichtungsband zur sicheren und dauerhaften Fugenabdichtung bis über 600 Pa. BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04.
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 und BGR nach DIN 18542:2020-04
Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit durch Erfüllung der geforderten Prüfparameter.
Ein Produkt der Würth-System-Abdichtung
Die einzelnen Produkt-Komponenten der Würth-System-Abdichtung sind bezüglich der Materialverträglichkeit aufeinander abgestimmt.
Sehr gute ökologische Verträglichkeit
Geprüfte ökologische Unbedenklichkeit nach GEV-Prüfmethode (Klasse EC 1 PLUS).
Lösemittelfrei und EMICODE EC1plus
Unbedenklich für Mensch und Umwelt
Schlagregendichte Überbrückung großer Fugendifferenzen
Durch eine große Toleranzaufnahme der Bänder sind Bauteilbewegungen ausgleichbar und auch bauübliche Toleranzen besser überbrückbar. Die Anzahl der verwendeten Bandabmessungen wird dadurch verringert.
Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig
Bei entsprechender Komprimierung ist das Band schlagregendicht, sorgt jedoch aufgrund seiner Dampfdiffusionsoffenheit für einen guten Feuchtigkeitsausgleich.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Rückstellzeiten unterliegen keiner bestimmten Spezifikation und beruhen nur auf Erfahrungswerten. Sie hängen von der Lagerzeit und der Lager- und Verarbeitungstemperatur ab. Je länger die Lagerzeiten und tiefer die Verarbeitungstemperatur, desto länger sind die Rückstellzeiten.
UV- und Witterungsbeständigkeit nur bei schlagregendichtem Einbau gewährleistet.
Baukörperanschlusssysteme nach ift-Zertifizierungsprogramm QM360: 2014, Reg.-Nr. 188 7050098
EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Wirkungsweise:
Das vorkomprimierte, einseitig selbstklebende Dichtungsband VKP Plus dichtet die Fuge sicher und dauerhaft ab. Nach Lösung der Komprimierung entwickelt das Dichtungsband eine Rückstellkraft, die fest gegen die Fugenflanken drückt und Unebenheiten der Fuge ausgleicht. Je nach Einbaudauer entwickelt die nichtklebende Seite eine leichte Verankerung am anliegenden Baumaterial.
Im Bau:
Dehnungsfugen, Abdichtungen zwischen Fertigbauteilen, Fenster- und Türen anschlüssen, Trennwänden.
Allgemeine Industrie:
Containerbau, Klimaanlagenbau, Maschinen- und Apparatebau usw.
- Fuge/ Untergrund von Öl, Fett und losen Bestandteilen säubern
- Abdeckpapier vom Dichtungsband entfernen
- Dichtungsband auf Untergrund fixieren bzw. direkt von der Rolle in die Fuge verlegen und leicht andrücken
- Die Anfangs- und Endstücke des Bandes ca. 2 cm abschneiden
- Band stumpf stoßen, nicht um die Ecke verlegen
- Längenzugabe beim Ablängen des Bandes von ca. 2 cm/m berücksichtigen
- Eine Abdichtfunktion ist bei stehendem Wassereinfluss nicht gewährleistet
- Bitte vorgegebene Fugenbreite beachten. Nur dann kann die Schlagregendichtheit und UV-Beständigkeit gewährleistet werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!