Dichtungsband VKP TRIO 600 SF
Dichtungsband VKP TRIO 600 SF - 1
Dichtungsband VKP TRIO 600 SF - 2
Dichtungsband VKP TRIO 600 SF - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP TRIO 600 SF

Vorkomprimiertes und imprägniertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Fenster- und Türfugen speziell mit kleinen Fugentiefen

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich
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
  • Sehr gute Dichtungseigenschaften durch innenliegende Sperrmembran

  • Hoher Schutz gegen Eindringen von Wasser

  • Die sehr gute Luftdichtheit sorgt für spürbare Energieeinsparungen

  • Schlagregendicht bis 600Pa

  • Die extrem hohen Fugentoleranzen reduzieren den Bedarf an unterschiedlichen Abmessungen

  • Durch die variable Einsetzbarkeit auf Innen- und Außenseite besteht keine Verwechslungsgefahr

  • Zeitsparende Verarbeitung

  • Emissionsgeprüft, keine chemische Reaktion auf der Baustelle
Hinweis

Das Band ist schlagregendicht, muss aber bei drückendem oder stehenden Wasser (z.B. oben waagrecht) zusätzlich von außen mit Butylband mit Alukaschierung abgedichtet werden, sofern die Fuge nicht unmittelbar nach der Montage abgedeckt wird. Im unteren Anschlussbereich ist eine zweite wasserabführende Ebene (wannenförmige Dichtfolie) herzustellen, damit das Wasser kontrolliert nach außen abgeleitet wird. Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP Trio 600 SF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.

EMICODE EC1plus: Sehr emissionsarm - Das Klassifizierungssystem EMICODE zeichnet die Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit von Bauprodukten aus. Die emissionsärmsten Produkte tragen das Zeichen EC1plus.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.