Dichtungsband VKP® Trio BF

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtungsband VKP® Trio BF

Vorkomprimiertes und imprägniertes Fugendichtungsband für die gleichzeitige innere und äußere Abdichtung von Hebe-/Schiebetüren speziell mit breiten Fugentiefen.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Geprüfte Dichtungseigenschaften über 600 Pa, BG1 und BGR nach DIN 18542


Kontrollierte und gesicherte Schlagregendichtigkeit - siehe Prüfbericht Nr. NDS04-2016-127 von MPA Hannover



Zeitsparende Verarbeitung


Schlagregendicht, wärmedämmend und luftdicht in einem Produkt.



Wasserabweisend jedoch wasserdampfdurchlässig


Durch den keilförmigen Aufbau wird die gewünschte Dampfdiffusionseigenschaft „innen dichter als außen“ erreicht.



Witterungsunabhängige Montage


Das Produkt dichtet bei nahezu jedem Wetter absolut sicher ab.



Keine chemischen Reaktionen auf der Baustelle

Hinweis

Die Aufgehgeschwindigkeit von VKP® Trio BF ist temperaturabhängig. Band bei hohen Temperaturen kühl lagern, bei niedrigen Temperaturen warm lagern.


Bei Fugen zwischen massiven Bau teilen bitte VKP® Plus, Art.-Nr. 0875 0xxx, verwenden. Im unteren Fugenbereich empfehlen wir Flexband, Art.-Nr. 0875 0xxx bzw. EPDM- Dichtband Außen, Art.-Nr. 0875 150 xxx. Bei Anstrichen und Versiegelungen ausreichend Eigenversuche durchführen. Keine Wechselwirkungen mit handelsüblichem Putzmörtel. Die Befestigung des Fensters erfolgt als Distanzmontage.


Hoch beanspruchte Fassadenfugen sind mit VKP® Plus abzudichten.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.

Entspricht den Anforderungen der ÖNORM B5320 und dem Stand der Technik.