Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Dickschicht-Grundierfüller
Korrosionsschutz mit hervorragender Füll- und Deckkraft für metallische Oberflächen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Hafteigenschaften
- Haftet auf Aluminium, blanken und verzinkten Blechen, Alt-Lackierungen etc.
- Haftet auch in Verbindung mit PU- und MS-Polymer-Dichtmassen
Dauerhafter Korrosionsschutz
Schnelle Trocknung
Sehr gutes Ausspann- und Ablaufverhalten
Temperaturbeständig bis 110°C
Sehr gute Schleifbarkeit
VOC-konform
- Lösemittel reduziert
- Erfüllt den von der VOC-Richtlinie (1999/13/EG) vorgeschriebenen VOC-Höchstgehalt
Auf verzinkten und feuerverzinkten Untergründen nach Vorbehandlung mit Zinkreiniger bedingt einsetzbar. Dose nach Gebrauch über Kopf drehen und Ventil leer sprühen.
Siehe https://www.bmk.gv.at/themen/klima_umwelt/chemiepolitik/recht/eu_vo/ausgangsstoffe-explosiv.html
Zur professionellen Reparatur von kleinen Unebenheiten, Kratzern und Schleifspuren (Spot-Repair, Unfallreparaturen, Karosserieinstandsetzung, Lackierarbeiten, etc.).
Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Problemuntergründe anschleifen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Ersten Spritzgang dünn auftragen. Ablüftzeit einhalten. Nach ca.15 Min. mit allen handelsüblichen 1K-, 2K- und wasserbasierenden Decklacksystemen überlackierbar.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!