Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digital-Messschieber DC1
Ergonomischer Digital-Messschieber mit Kalibrierschein und einem Messbereich von 150 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hohe Lebensdauer und zuverlässige Messungen dank verstärktem Kunststoffgehäuse, gehärteter und geschliffener Messschenkel
- Sehr gut ablesbares Display auch aus größeren Blickwinkeln
- Zwei Tasten Bedienung, Ein/Aus, Zero/ Umstellung Inch/MM
- Flacher Tiefenmesser für präzise Tiefenmessungen
- Einfaches übernehmen von Messergebnissen mit der Feststellschraube zum arretieren an der Oberseite
- Werkzeugloser Batteriewechsel, inklusive R2032-Batterie
- Abschaltautomatik nach 20 Min
- Gewindetabelle auf der Rückseite vom Gehäuse
- Auslieferung mit Werkskalibrierschein
- Den Messschieber sauber und trocken halten. Flüssigkeit kann die Führung beschädigen
- Oberflächen sollten vorsichtig mit Baumwollgewebe gereinigt werden
- Niemals Benzin, Aceton und andere organische Lösungen verwenden
- Niemals Spannung an Teile des digitalen Messschiebers anlegen, (z. B. gravieren mit einem elektrischen Stift), da dies den Stromkreis beschädigen kann
- Vor Verwendung des Messschiebers die Bedienungsanleitung lesen
- Den digitalen Messschieber und die zu messenden Objekte reinigen und trocknen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!