Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Automotive Multimeter mm 50/20
Modernes digitales Multimeter, speziell entwickelt für den professionellen Einsatz in Kfz-Werkstätten.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Ermöglicht Messungen welche spezielle im KFZ-Umfeld gefordert werden
Neben herkömmlichen Messungen können Drehzahl-, Schliesswinkel und Tastgradmessungen durchgeführt werden.
Messungen bis zu 20 Ampere möglich (Achtung: nur bis 50 Volt!)
Herkömmliche Multimeter messen bis 10 Ampere, was bei modernen Fahrzeugen unter Umständen nicht ausreichen ist.
Lieferumfang
- Automotive Multimeter
- Messleitungen
- Krokoklemmen
- Temperaturfühler
- Kalibrierzertifikat
- Bereitschaftstasche
- Benutzerhandbuch
Messungen nur bis 50 V/AC möglich. Nicht geeignet für Messungen an Hausinstallationen und Hochvolt-Systemen von Elektro-oder Hybridfahrzeugen!!
Fahrzeuge mit 12V und 24V Bordspannungsnetz.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!