Digitale Wasserwaage mit 2 Displays
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 1
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 2
Digitale Wasserwaage mit 2 Displays - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Digitale Wasserwaage mit 2 Displays

Wasser- und staubgeschützte Wasserwaage mit 2 digitalen Displays, kalibrierfrei und ideal für den Einsatz in jeder Umgebung
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
Sehr gute Lesbarkeit


  • Großes Front-LCD-Display mit Beleuchtung für klare Anzeige

  • Zweites Display auf der Oberseite erleichtert das Ablesen bei vertikaler Anwendung

  • Automatische Drehung der Displayanzeige bei Übergang von Normalmessung auf Überkopfmessung für optimale Ableseposition


Akustische, abschaltbare Neigungszielführung


  • Ermöglicht den Einsatz an schlecht zugänglichen Stellen, wo das Display schwer einsehbar ist


Keine Kalibrierung erforderlich


  • Das digitale Messmodul gleicht Abweichungen zwischen Libelle und Elektronik automatisch aus


Abnehmbare Endkappen


  • Die sehr robusten Endkappen dämpfen die Wasserwaage vor Erschütterungen

  • Einfache Entnahme der Abschlusskappen zum exakten Anzeichnen von Kanten und Ecken


Robust und langlebig


  • Libellenblöcke aus Acrylglas für lange Lebensdauer und präzise Ablesbarkeit

  • Vewindungsarmes und handliches Profil

  • Leichte Reinigung der Wasserwaage durch glatte pulverbeschichtete Oberfläche

  • Schutzklasse IP 67 ermöglicht die Reinigung mit Wasser

  • Lange Betriebsdauer bis zu 400 Stunden ohne Beleuchtung