Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Digitaler Reifenfüller
Präziser digitaler Reifenfüller für die professionelle Anwendung. Speziell geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet für Arbeiten an Reifendruck-Kontrollsystemen
- Sehr hohe Messgenauigkeit mit einer Auflösung von 0,01 bar
- Luftanschluss F G 1/4"
- Gummischutz um das Messgerät
- Halten des Präzisionsniveaus auch bei Einfluss von Schlägen auf das Gerät
- Korrosionsbeständiger Innenmechanismus
- Filterung der Luft im Anzeigemechanismus durch mikroporösen Edelstahl-Neusilber-Filter
- Gerät hält einem unbeabsichtigten Überdruck von 15.00 bar stand
- Einfaches Ablesen des Messergebnisses dank dem 12 mm hohem Display
- Automatischer Start der Messung sobald ein Luftdruck besteht (Verbindung zum Ventil notwendig)
- Automatische Abschaltfunktion
- Automatische Kalibrierung auf Null bei jeder neuen Befüllung
- Warnhinweis bei Ausfall
Lebensdauer der Batterie: ca. 10 Jahre nach Herstelldatum bei sachgemässer Anwendung und Werkstattumgebung.
- geeicht
Vor der ersten Messung eine Befüllung ausführen, damit das Gerät sich je nach Höhe kalibrieren kann. Diese Massnahme erneut ausführen, wenn das Gerät transportiert oder über einen längeren Zeitraum nicht genutzt wurde. Weitere Anweisungen gemäss Benutzerhandbuch.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!