- Für Innenschubkasten, damit der Türeinsprung überwunden werden kann
- Lochbild passend für alle Nova Pro Zargenführungssysteme
- Distanzhalter symmetrisch – rechts/links verwendbar
- Zum Anschrauben mit Euro-Schraube Kopf-Ø 7,4 mm
- Materialstärke 25 mm (Schraubenlänge = 4 mm + Eindringtiefe in Bohrloch)
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!