Abstandshalter SPEEDIES Decke
Abstandshalter SPEEDIES Decke - 1 Abstandshalter SPEEDIES Decke - 2
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/d_ZeoKRZGdE

Abstandshalter SPEEDIES Decke - 1
Abstandshalter SPEEDIES Decke - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abstandshalter SPEEDIES Decke

Mehr Tempo auf der Baustelle: Schnell montierte Abstandshalter für waagerechte Bewehrung

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Einfache und schnelle Verarbeitung


  • 3 Mal schneller verlegt als traditionelle Abstandshalter

  • Kein Kippen bei der Verlegung

  • Schont Rücken und Knie

  • Bei dieser Ausführung verhindern Spitzen das Verrutschen


Einfacher und kostensparender Transport


  • Effizienter Transport auf Europaletten: eine Palette reicht für bis zu 1.750 m² Fläche

  • Für ein Einfamilienhaus sind nur 2 Stöße SPEEDIES erforderlich


Ausführung Decke


  • Für optimalen Betondurchfluss

  • Geringere Sichtbarkeit in der fertigen Betonfläche


Materialbedarf: ca. 100 bis 150 St. pro 100 m2

Hinweis
  • Frei von PVC
Anwendungsgebiet