Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzhalter/Türschildhalter Typ 1
Befestigungssystem, das sowohl für Türschilder als auch für Blenden im Laden- und Messebau eingesetzt werden kann.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zweiteiliges, optisch ansprechendes Montagesystem. Mit Hilfe von Edelstahl- oder Kunststoffrohren können einfache Distanzhalter selbst angefertigt werden, um individuelle Wandabstände zu erreichen oder Wandunebenheiten auszugleichen. Muschelbrüche an den Schilderbohrungen werden von den großen Kopfteilen kaschiert.
- Einfache Montage durch ineinander schraubbare Teile
- Kein Zerkratzen des Schildes bei der Montage
- Schutz vor Diebstahl und Vandalismus durch Linksgewinde an den Kopfteilen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!