Klotz-Sortiment 137 teilig

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klotz-Sortiment 137 teilig

Der großformatige, universelle Montagehelfer zum Ausrichten und Unterlegen von Schalungselementen, Beton- oder Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen usw... Als praktischer Mix.
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
  • Abmessung 160 x 75 mm

  • Material: Kunststoff, PP/Polypropylen

  • Stapelbar mit Verrutschsicherung

  • Ab 5 mm Stärke Druckprüfung bis 8 Tonnen

Zum Ausrichten von Schalungselementen, Betonfertigteilen, Holzfertigteilen, Hebe-Schiebe-Türen, Fensterelementen, Holzkonstruktionen usw...



Bestehend aus:


30 Stk 2 mm


30 Stk 3 mm


30 Stk 5 mm


20 Stk 7 mm


20 Stk 10 mm


5 Stk 15 mm


2 Stk 20 mm

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfähigkeit des Klotzes entscheidend, sonder auch die des entsprechenden Untergrundes. Nicht dauerhaft im Außenbereich einsetzbar, vor Einwirkung von direkter UV-Strahlung schützen.