Distanzleiste/ Drunterleiste Dualfix

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Distanzleiste/ Drunterleiste Dualfix

Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung.

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich
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
Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert.



  • DUALFIX eignet sich durch die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen bei umgedrehter Verwendung auch zur Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien

  • DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden

  • DUALFIX wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt
Hinweis
  • Materialbedarf: Ca. 120–140 lfm. pro 100 m2

  • VE-Angabe entspricht hier Meter

  • Geprüft nach DBV Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002) im Dauerstandversuch

  • Leistungsklasse L2 – verwendbar im Ortbetonbau (z.B. durch Begehen beanspruchter Bewehrung)