Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzleiste/ Drunterleiste Dualfix
Stabiler, kostengünstiger Abstandhalter für die untere Bewehrung bei vorwiegend waagrechter Schalung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Durch die T-förmige Abstützung der seitlichen Auflagefläche wird eine bedeutend höhere Stabilität des Abstandhalters erreicht, was auch bei hohen Außentemperaturen von Vorteil ist. Zudem wird bedingt durch die großen seitlich und oben liegenden Aussparungen das Risiko von Lufteinschlüssen am Abstandhalter beim Betonieren minimiert.
- DUALFIX eignet sich durch die versetzt gegenüberliegenden Aussparungen bei umgedrehter Verwendung auch zur Verlegung auf weichem Untergrund oder Folien
- DUALFIX kann ohne Hilfsmittel durch Lösen der Steckverbindung problemlos mittig geteilt werden
- DUALFIX wird aus einem kältestabilen, PVC freien Recyclingkunststoff hergestellt
- VE-Angabe entspricht hier Meter
- Materialbedarf: Ca. 120–140 lfm. pro 100 m2
- Geprüft nach DBV Merkblatt „Abstandhalter“ (Fassung Juli 2002) im Dauerstandversuch
- Leistungsklasse L2 – verwendbar im Ortbetonbau (z.B. durch Begehen beanspruchter Bewehrung)
Wird beim Betonieren von Bodenplatten und Geschossdecken unter die untere Bewehrung gelegt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!