Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzleiste QUIX
Wellenförmiger Abstandhalter mit gutem Betondurchfluss für waagrechte Schalungen mit einer Breite von 60mm.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Große Aussparungen und versetzte Auflagefläche auf der Schalung verhindern Lunkerbildung auch bei Verwendung von grobkörnigem Beton.
- Endlos verlängerbar und verdrehbar durch Steckverbindung. Geringe Auflagefläche auf der Schalung durch leicht abgerundete Füße, dadurch ideal für Sichtbetonanwendungen.
- Verpackungseinheiten und lieferbare Größen (Standardlänge: 1,00 m)
VE-Angabe entspricht hier Meter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!