Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Distanzscheiben-Sortiment 920-teilig
Toleranz nach DIN 522, Stahl blank, kalt gewalzt
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Format: 20 x 33,5 cm mit 4 Lochstanzungen zum Aufhängen und Befestigen
Sortiment mit 920 Teilen
- 50 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 8 x 14 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 10 x 20 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 12 x 24 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 14 x 24 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 16 x 25 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 16 x 26 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 16 x 26 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 18 x 30 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 20 x 32 x 1,0 mm
- 50 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 0,3 mm
- 40 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 0,5 mm
- 25 Stück Distanzscheiben 22 x 32 x 1,0 mm
Durch das handliche Format lässt sich das Set praktisch überall platzsparend anbringen (z.B. an Stirnseiten von Kleinteileregalen in der Materialausgabe.
Sie erfassen auf einen Blick den jeweiligen Bestand und können somit rechtzeitig nachbestellen.
Distanz-/Ausgleichsscheiben selbst werden verwendet, um bestehende Toleranzen beim Lagern und Befestigen einer Welle, einer Achse oder anderer Maschinenteile auf einfachste Weise anzugleichen. Weiterhin können sie als Passscheiben eingesetzt werden, um den normalen Bewegungsspielraum, der durch die Fertigungs toleranzen von Sicherungsringen und Niete entstanden ist, auf ein Minimum zu reduzieren.
Aus der Artikel-Nr. ersehen Sie: 0420 10 203
- 0420 ->Vornummer
- 10->Innendurchmesser
- 20->Außendurchmesser
- Letzte Ziffer ist die Stärke:
3->Stärke mm ->2=0,2 mm, 3=0,3 mm, 5=0,5 mm, 1=1,0 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!