Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Doppelbit Klaue/Dreikant metrisch für Magazin-Schraubendreher
Anwendungsbereiche Elektronik- und Feinmechanik
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Spezialwerkzeug für Magazin-Schraubendreher
- Standard-Antrieb mit 4 mm-Außensechskant
- Praktische Kombination von zwei unterschiedlichen Typen der Bits
Schrauberbit mit Durchhaltevermögen
- Das Material S2 mit verzinkter Oberfläche sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit
- Die lange Verwendbarkeit des Bits reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!